Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360°
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360° - 1
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360° - 2
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360° - 3
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360° - 4
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360° - 5
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360° - 6
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360° - 7
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360° - 8
Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360° - 9

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada ad ampio raggio LED POWERCASE 360°

Possibilità di orientamento della luce verso il basso e verso l'alto (faretto da soffitto): i segmenti di luce possono essere accesi e spenti singolarmente (360°/180°) e sono regolabili in modo continuo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per l'uso multifunzionale: a pavimento, sospesi o in combinazione con un treppiede con sollevatore

  • Design della custodia con impugnatura per un trasporto pratico e veloce

  • Pannello a LED con moduli LED ad alta efficienza

  • Tecnologia di raffreddamento passiva, esente da usura (senza bisogno di manutenzione)

  • Carico del vento ridotto (fino a 150 km/h)

  • Cavo di collegamento alla rete di alta qualità e durevole H07BQ-F o Ölflex 540P

  • Carcassa resistente agli urti e alla rottura (IK08)

  • Carcassa in alluminio/plastica

  • Prodotto in Germania
Indicazione

A causa del peso della lampada, si consiglia l'uso di un treppiede con sollevatore art. n. 09811021. Il treppiede in acciaio inossidabile con ammortizzamento ad aria art. n. 09811031 è adatto solo in misura limitata.

Area di applicazione