Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED POWERTUBE 360° per perno a innesto DIN 14640/DIN da 30 mm
Utilizzabile come piantana, treppiede o lampada con supporto per treppiede integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Luce piacevole uniforme antiabbagliamento che crea poca ombra per lavorare con meno affaticamento
- Pannello a LED con LED SMD ad alta efficienza (130 lm/W)
- Carico del vento ridotto
- Alloggiamento antiurto e a prova di rottura (IK 08)
- Cavo in poliuretano di alta qualità BQ-F di colore rosso segnaletico
- Non è necessario cambiare la lampadina
- Basso consumo
- Montaggio rapido ad una sola persona
- Installazione e smontaggio rapidi senza tempo di raffreddamento grazie al raffreddamento passivo
- Cinque piedini in gomma per una base sicura
- Prodotto in Germania
La lampada è stata testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24
Adatta per l'utilizzo in condizioni impegnative.
La lampada è stata testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24
Per uso interno ed esterno, per lavori di costruzione e assemblaggio, eventi sportivi e di svago, operazioni di soccorso, ecc.
Montaggio
- Treppiede Premium, art. n. 09811011: Collegamento treppiede, art. n.0981180725 richiesto (non POWERTUBE L)
- Treppiede con sollevatore., art. n. 09811021: Adattatore treppiede, art. n.0981180811 richiesto
- Treppiede in acciaio inossidabile ammortizzato ad aria art. n.09811031: nessun accessorio richiesto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.