Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED a batteria Ergopower 20 W
Lampada da lavoro a LED a batteria Ergopower 20 W  - 1
Lampada da lavoro a LED a batteria Ergopower 20 W  - 2
Lampada da lavoro a LED a batteria Ergopower 20 W  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED a batteria Ergopower 20 W

Lampada da lavoro a LED ricaricabile

  • Flusso luminoso: 2000 lm
  • Autonomia min/max: 3-5 h
  • Tempo di ricarica: 5 h
  • Classe di protezione IP: IP 44
  • Tensione nominale: 7.4 V/CC
  • Capacità batteria: 8.8 Ah
  • Potenza nominale: 20 W
  • Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Larghezza x altezza x profondità: 193 x 216 x 132 mm
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
Cod. art. Flusso luminoso Autonomia min/max Tempo di ricarica Classe di protezione IP Numero UI
Prezzo/UI
0981508120
2000 lm 3-5 h 5 h IP 44
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
  • Lampade da lavoro con LED COB ad alta potenza; sostituzione lampadina non richiesta

  • Design esclusivo Würth con robusto corpo in alluminio

  • Massima emissione luminosa disponibile immediatamente

  • Intensità luminose regolabili