Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada a LED da incasso EBL-24-10 Per montaggio ad incasso
Per l'illuminazione di scaffali e vetrine in cucine e soggiorni, nonché mobili per camere da letto
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
- Lampada ad incasso per un diametro di installazione di 55-58 mm con una profondità di installazione di soli 10,5 mm.
- Disponibile nei colori alluminio e acciaio inossidabile
- Disponibile con temperatura della luce bianca regolabile (2700-5000 K)
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.