Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questa lampada da 5 W quadrata color acciaio con 12 LED da 416 mW a lunga durata è disponibile in due diverse temperature di colore della luce: Bianco caldo (3000 K) e bianco neutro (4000 K).
Il flusso luminoso è di 275 lm per entrambe le versioni e offre una piacevole illuminazione ambientale con un angolo del fascio luminoso di 110°. La lampada ha un'ottima resa cromatica.
Installazione facile e veloce con fermagli di montaggio in plastica integrati nell'involucro.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.