Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada LED MOOVE 24V DUAL COLOR 3000K/4000K 12W/M
Design innovativo per valorizzare e soddisfare ogni esigenza di installazione, ogni porzione di profilo tagliato è utilizzabile per creare una nuova lampada
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per valorizzare ogni spazio
- Lampada lineare da incasso con fresata (10 x 10 mm con clip)
- Il profilo di MOOVE: Il profilo incorpora una strip LED di nuova generazione senza moduli: È quindi possibile tagliare la lampada al millimetro senza danneggiare la sorgente luminosa
- Il taglio di MOOVE: Tagliare a misura il profilo MOOVE, completo di LED integrato e di schermo: ogni porzione di profilo tagliato è utilizzabile per creare una nuova lampada senza perdita di funzionalità del LED
- La connessione di MOOVE: L‘alimentazione avviene agevolmente tramite connettore „plug&play“ integrato nel terminale di chiusura del profilo, completo di cavo 2530 mm per una facile installazione
- Lo schermo di MOOVE: In policarbonato è facilmente ribaltabile per modificare la direzione del fascio luminoso e garantire una diffusione della luce uniforme
- La sorgente LED Emotion Dual Color: questa tecnologia permette la variazione della tempertura colore da 3000K a 4000K con l'utilizzo del jumper
In abbinamento al sistema EASYLUX
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.