Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
18 articoli con 25 versioni trovati
Per il collegamento diretto al Driver Easylux senza saldatura. Connettore rapido per striscia LED H8 completo di cavo di alimentazione 3000 mm
Per la connessione diretta senza saldature al Driver Easylux
Prolunga di connessione (led-led) senza saldature. Connettore rapido per striscia LED H8
Interruttore capacitivo per connessione senza saldature completo di cavo di alimentazione 3000 mm. Funzione on/off con dimmer
Soft link cavo di prolunga COB/COB
Connettore rapido per striscia COB senza saldatura
Connettore ponte senza saldature per segmenti di strisce. Connettore rapido per striscia LED H8
Multisensore stand-alone per il controllo di apparecchi DALI. Interfaccia Bluetooth per App. Modalità di lavoro Stand-Alone
Interruttore a sfioro per connessione senza saldature completo di cavo alimentazione 3000 mm. Funzione on/off e temperatura colore EDC
Specifica pinza COB per collegare connettori e strisce COB LED senza saldature
Connettore COB a forma L per formare l’angolo a 90°
Per lampade da incasso da EBL-24-2 a EBL-24-7
Sensore di movimento per connessione senza saldature completo di cavo di alimentazione 3000 mm. Funzione on/off temporizzata ca 20 sec.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.