Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
27 articoli con 87 versioni trovati
Design innovativo per valorizzare e soddisfare ogni esigenza di installazione, ogni porzione di profilo tagliato è utilizzabile per creare una nuova lampada
Modalità SE/SA 9,6w HP
Lampada a LED piatta per montaggio a incasso
Modalità SE/SA 18/1 IP20
Versione da incasso
40W 4000K PS
Luce a LED piatta da 24 V
Plafo SLIM LED
Particolarmente adatta per il bagno
Lampada a LED da incasso di alta qualità per il montaggio in mobili e soffitti
Per cucina, bagno, soggiorno e camera da letto
Striscia luminosa LED autoadesiva in plastica.
1-10V 40W 4000K PS
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.