Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- Tonalità luce 4000K luce naturale
- Classe di isolamento I
- Angolo di apertura fascio luce è di 90 gradi
- Prodotto idoneo per applicazione all’interno
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver
Ottica
Lente in policarbonato, antiabbagliamento e antiriflesso e guarnizione in silicone
Cablaggio lampada
Tramite connettore rapido IP66
Conforme alla normativa: EN / IEC 60598-1
Prodotto idoneo per applicazione all’interno
Installazione a sospensione
Installazione a blindosbarra
Conforme alla normativa: EN / IEC 60598-1
A sospensione in ambienti industriali e commerciali
Può sostituire i classici riflettori industriali con le lampade
Montaggio
A sospensione tramite funi di montaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.