Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada a LED per gru POWERCRANE
Lampada a LED per gru POWERCRANE - 1
Lampada a LED per gru POWERCRANE - 2
Lampada a LED per gru POWERCRANE - 3
Lampada a LED per gru POWERCRANE - 4
Lampada a LED per gru POWERCRANE - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada a LED per gru POWERCRANE

Tecnologia TRUEVIEW - le diverse tonalità della luce (4000/5700K) sono combinate per ottenere una penetrazione ottimale dei disturbi atmosferici come nebbia, pioggia e polvere. Contrasta la scarsa visibilità legata alle condizioni atmosferiche e garantisce la migliore visibilità possibile.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tecnologia della lente XPECT2: consente di focalizzare la luce nelle aree richieste e di limitare la diffusione indesiderata e fonte di sprechi energetici della luce diffusa inefficiente

  • STRUTTURA IRONCORE per la massima durata e sicurezza (praticamente indistruttibile)

  • Ruota di 360° con incrementi di 7,5° ed è dotata di una scala di precisione per un allineamento accurato

  • Tecnologia LED passiva priva di usura e manutenzione

  • Estrema convenienza e affidabilità

  • Fino al 70% di consumo energetico in meno

  • Inclusa la fune di sicurezza
Area di applicazione