Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubi LED, T8 con attacco G13, 330 gradi
Tubi LED, T8  con attacco G13, 330 gradi  - 1
Tubi LED, T8  con attacco G13, 330 gradi  - 2
Tubi LED, T8  con attacco G13, 330 gradi  - 3
Tubi LED, T8  con attacco G13, 330 gradi  - 4
Tubi LED, T8  con attacco G13, 330 gradi  - 5
Tubi LED, T8  con attacco G13, 330 gradi  - 6
Tubi LED, T8  con attacco G13, 330 gradi  - 7
Tubi LED, T8  con attacco G13, 330 gradi  - 8
Tubi LED, T8  con attacco G13, 330 gradi  - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubi LED, T8 con attacco G13, 330 gradi

Per lampade con alimentatori ferromagnetici. Luminosità immediata al 100% subito dopo l’accensione, senza fase di riscaldamento.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Ampio fascio di luce: 330°

  • Raccordo: G13

  • Lunga durata (circa 40.000 ore)

  • Temperatura di esercizio: Da -30°C a +40°C

  • Illuminazione uniforme

  • Intensità della luce non regolabile (non dimmerabile)

  • Buona resa dei colori

  • Tensione: 220-240 V, 50/60 Hz

  • Indice di resa cromatica (CRI) Ra 80

  • Luce naturale: 4000 K

  • Luce fredda: 6500 K
Indicazione

Per l’utilizzo con alimentatori ferromagnetici e con lo starter, fare riferimento allo schema di collegamento. Per l’utilizzo con alimentatori ferromagnetici e con lo starter, fare riferimento allo schema di collegamento.

Classe di rischio fotobiologico: esente (secondo IEC EN 62471: 2009)