Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada a LED GEO-CORNER XT 24V
Versione da esterno mobile con interruttore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Profilo in alluminio ossidato
- Completo di striscia a led da 24V 8W/m
- Montaggio in libera installazione esterno mobile ideale come sottopensile da cucina
- Completo di terminali di chiusura e schermo opalino e clip di fissaggio
- Completo di cavo per connessione da 2000 mm
- Necessita di alimentatore Flat da 24V da ordinare a parte in funzione della potenza assorbita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.