Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lampada portatile, batteria

I prodotti più popolari nella categoria Lampada portatile, batteria

Lampade portatili a batteria

Una lampada portatile può essere molto utile soprattutto come lampada da lavoro. Quando parliamo di lampada portatile ci riferiamo sia ad una lampada portatile a LED, quindi una lampada portatile con LED incorporato, oppure ad una lampada portatile ricaricabile professionale.

Infatti soprattutto la lampada portatile ricaricabile si può trovare dai migliori fornitori e dà la possibilità di avere a disposizione un utile accessorio da portare sempre con sé per tutti i tipi di lavori.

Lampada a batteria: per che cosa si può utilizzare

Una lampada a batteria, come per esempio la lampada a batteria ricaricabile, può essere molto utile perché può servire in diversi tipi di situazioni.

Infatti per esempio si può utilizzare una lampada a batteria da tavolo in casa, così come una lampada a batteria da muro soprattutto negli ambienti esterni, anche se va bene pure negli ambienti interni. Oppure una lampada portatile può essere molto utile da avere a disposizione quando si fanno delle escursioni.

Tutto sta nel considerare le caratteristiche di questo tipo di lampadina a batteria. In particolare bisogna valutare i materiali e il tipo di lampadina che viene utilizzata. In commercio ce ne sono tanti tipi. Fra i vari modelli possiamo ricordare ad esempio la lampada portatile a batteria pieghevole o la lampada portatile a LED Ergopower Compact.

Si possono usare sia all’aperto che al chiuso, perché queste lampade da lavoro hanno davvero tante applicazioni.

La lampada portatile a LED per officina: l'importanza della resa cromatica

Valutando la lampada portatile a LED per officina bisogna tenere in considerazione la resa cromatica della fonte di luce. Infatti una lampada portatile da officina deve essere considerata anche in base alla qualità della luce che può rendere.

Non dobbiamo dimenticare, da questo punto di vista, che il colore con cui un oggetto si mostra dipende anche dal tipo di luce dalla quale viene illuminato. Quindi un buon professionista che si occupa della carrozzeria di un'automobile non può assolutamente sottovalutare queste sfumature che potrebbero essere rese diverse dalla fonte luminosa.

Soprattutto questo principio è importante per effettuare interventi di precisione. La lampada a LED ricaricabile è essenziale anche da questo punto di vista, ovvero nel tenere conto del CRI o indice di resa cromatica, che è un indicatore il quale, in base alla sorgente luminosa, indica il grado di naturalezza dei colori che vengono illuminati.

In pratica a seconda della fonte luminosa i colori possono variare ed è importante che risultano il più naturale possibile.