Robustezza
Alloggiamento in alluminio con bordo in gomma
Capacità massima immediatamente disponibile
Sorgente luminosa a LED COB
Due intensità luminose
1000 lm e 500 lm
Cambio intensità luminosa
Massima luminosità - luminosità ridotta - spegnimento
Supporto regolabile
Supporto con fori di montaggio (M8), per il montaggio della lampada su un treppiede
Caricabatterie da 5 V 1 A e cavo USB in dotazione
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.