Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusta
Alloggiamento in alluminio con bordo in gomma
Capacità massima immediatamente disponibile
Sorgente luminosa a LED COB
Due intensità luminose
1000 lm e 500 lm
Cambio intensità luminosa
Massima luminosità - luminosità ridotta - spegnimento
Supporto regolabile
Supporto con fori di montaggio (M8), per il montaggio della lampada su un treppiede
Caricabatterie da 5 V 1 A e cavo USB in dotazione
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.