Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED ricaricabile Ergopower 10 W
- Indice di resa cromatica min (CRI): 70
- Flusso luminoso: 1000 lm
- Flusso luminoso min/max: 500 / 1000 lm
- Temperatura colore: 5700 K
- Autonomia min/max: 3-6 h
- Autonomia: 3 h
- Tempo di ricarica: 4.5 h
- Resistenza all’impatto: IK09
- Classe di protezione IP: IP 65
- Tensione nominale: 5 V/DC
- Capacità batteria: 4400 mAh
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
- Tensione di carica min/max: 100-240 V/CA
- Potenza nominale: 10 W
- Temperatura di esercizio min/max: -10 a 40 °C
- Larghezza x altezza x profondità: 203 x 202 x 62 mm
- Tipo di spina: C
- Numero LED: 1 PZ
- Materiale: Alluminio-plastica
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusta
Alloggiamento in alluminio con bordo in gomma
Capacità massima immediatamente disponibile
Sorgente luminosa a LED COB
Due intensità luminose
1000 lm e 500 lm
Cambio intensità luminosa
Massima luminosità - luminosità ridotta - spegnimento
Supporto regolabile
Supporto con fori di montaggio (M8), per il montaggio della lampada su un treppiede
Caricabatterie da 5 V 1 A e cavo USB in dotazione
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.