Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED ricaricabile Ergopower 10 W
Lampada da lavoro a LED ricaricabile Ergopower 10 W - 1
Lampada da lavoro a LED ricaricabile Ergopower 10 W - 2
Lampada da lavoro a LED ricaricabile Ergopower 10 W - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED ricaricabile Ergopower 10 W

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Robustezza


Alloggiamento in alluminio con bordo in gomma



Capacità massima immediatamente disponibile


Sorgente luminosa a LED COB



Due intensità luminose


1000 lm e 500 lm



Cambio intensità luminosa


Massima luminosità - luminosità ridotta - spegnimento



Supporto regolabile


Supporto con fori di montaggio (M8), per il montaggio della lampada su un treppiede



Caricabatterie da 5 V 1 A e cavo USB in dotazione

Indicazione

Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh