Lampada da lavoro a LED ricaricabile Ergopower 10 W
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Caratteristiche:
- Robustezza - carcassa in alluminio con bordo in gomma
- Sorgente luminosa a LED COB - accensione immediata
- Due modalità di illuminazione - 1.000 lm e 500 lm
- Modalità di funzionamento -massima luminosità - luminosità ridotta - spegnimento
- Supporto regolabile
- Supporto con fori di montaggio (M8), per il montaggio della lampada su un treppiede
- Caricabatterie da 5 V 1 A e cavo USB in dotazione
Indicazione
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.