Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
• 230 V~50 Hz, 4500 lm con cono 120°, 47 W, 5700 K, angolo del fascio 100°.
• Con spina di alimentazione, funzione on/off.
• Per uso interno ed esterno, IP54
• 1 presa (max 2000 W)
• Resistente agli urti, IK08
• Facile da trasportare grazie al manico
• Cavo H07RN-F 3x1,5 mm² da 5 m
• Staffa pieghevole con 3 fori per il montaggio su treppiede (M8 o M6)
• 1 vite M6 inclusa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.