Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED Powerquad
Luce piacevole, attenuata che crea poca ombra per ridurre l'affaticamento oculare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pannello a LED, con LED SMD ad alta efficienza (> 130 lm/W)
- Ampio raggio, abbagliamento ridotto della luce grazie al pannello opale
- Non è necessario cambiare la lampada
- Basso consumo
- Non sono richiesti tempi di riscaldamento e preriscaldamento
- Angolo fascio luminoso regolabile in 6 posizioni
- Con 2 prese Schuko di Mennekes
- Cavo in poliuretano di alta qualità BQ-F di colore rosso
- Carcassa resistente agli urti e alla rottura
- Made in Germany
Lampada testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24
Adatta per l'utilizzo in condizioni impegnative.
La lampada è stata testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24
Per uso in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.