Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED Powerquad
Lampada da lavoro a LED Powerquad - 1
Lampada da lavoro a LED Powerquad - 2
Lampada da lavoro a LED Powerquad - 3
Lampada da lavoro a LED Powerquad - 4
Lampada da lavoro a LED Powerquad - 5
Lampada da lavoro a LED Powerquad - 6
Lampada da lavoro a LED Powerquad - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED Powerquad

Luce piacevole, attenuata che crea poca ombra per ridurre l'affaticamento oculare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Pannello a LED, con LED SMD ad alta efficienza (> 130 lm/W)

  • Ampio raggio, abbagliamento ridotto della luce grazie al pannello opale

  • Non è necessario cambiare la lampada

  • Basso consumo

  • Non sono richiesti tempi di riscaldamento e preriscaldamento

  • Angolo fascio luminoso regolabile in 6 posizioni

  • Con 2 prese Schuko di Mennekes

  • Cavo in poliuretano di alta qualità BQ-F di colore rosso

  • Carcassa resistente agli urti e alla rottura

  • Made in Germany
Prova di prestazioni

Lampada testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24

Indicazione

Adatta per l'utilizzo in condizioni impegnative.


Area di applicazione

Lampada testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24