Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen - 1
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen - 2
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen - 3
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen - 4
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen - 5
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen - 6
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen - 7
Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada a LED per aree ampie WGL 1 360°, 40.000 lumen

I segmenti di luce possono essere accesi e spenti singolarmente (360°/180°). Intensità luminosa regolabile in continuo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Pannello a LED con 4 moduli a LED ad alta efficienza Xpect2 LED (ca. 140 lm/W)

  • Montaggio rapido ad una sola persona

  • Carico del vento ridotto

  • Filtri opalescente per una luce da lavoro piacevole, antiriflesso

  • Carcassa resistente agli urti e alla rottura (IK10)

  • Tecnologia di raffreddamento passiva, esente da usura (senza bisogno di manutenzione)

  • Golfare maschio per aggancio

  • Perno di fissaggio con orientamento modificabile per dirigere il fascio luminoso verso il basso o verso l'alto

  • Cavo di alimentazione Ölflex di alta qualità® 540 P

  • Carcassa: Acciaio con rivestimento a polvere, poliammide 6
Indicazione

Adattatore per treppiede necessario solo con treppiede art. n 09811021. Treppiede con ammortizzamento ad aria, in acciaio inossidabile, art. n. 09811031 fornito già di perno standard da 30 mm (DIN 14640).

MONTAGGI SU TREPPIEDE PER LAMPADE DA LAVORO/LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE DI AREE AMPIE
Treppiede Premium
acciaio zincato
Art. n. 0981 101 1
Tripode
acciaio zincato
Art. n. 0981 102 1
Treppiede con ammortizzamento ad aria
acciaio inossidabile
Art. n. 0981 103 1
Lampada a LED per illuminazione di aree ampie
WGL 1 360° 40.000lm
Art.0981 180 841
Lampada troppo pesante per treppiede Premium.

Il montaggio della lampada per il perno DIN non è compatibile con il treppiede Premium.
Adattatore per treppiede 28 mm/30 mm
incluso nella fornitura.
Nessun adattatore per treppiede richiesto.
Il treppiede in acciaio inossidabile con ammortizzamento ad aria è dotato di un perno DIN da 30 mm.
Area di applicazione