Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED a batteria DCM
Lampada da lavoro a LED a batteria DCM - 1
Lampada da lavoro a LED a batteria DCM - 2
Lampada da lavoro a LED a batteria DCM - 3
Lampada da lavoro a LED a batteria DCM - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED a batteria DCM

Lampada diurna: cambia la temperatura del colore dal bianco caldo, (4500 Kelvin) per superfici chiare, al bianco freddo, (6.500 Kelvin) per superfici scure

  • Indice di resa cromatica min (CRI): 96
  • Flusso luminoso min/max: 250 / 2500 lm
  • Temperatura colore: 4500 K
  • Temperatura colore 2: 6500 K
  • Autonomia min/max: 1-14 h
  • Tempo di ricarica: 2 h
  • Classe di protezione IP, lampada: IP 67
  • Caricatore tipo di protezione IP: IP 20
  • Resistenza all’impatto: IK07
  • Tensione nominale: 11.1 V/CC
  • Capacità batteria: 4400 mAh
  • Potenza nominale: 26 W
  • Classe di protezione lampada: Protection class III/safety extra-low voltage
  • Classe di protezione caricatore: Protection class II/protective insulation
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Tensione di carica min/max: 100-240 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Tipo cavo: H05RN-F2x0,75 mm²
  • Lunghezza cavetto di alimentazione: 5 m
  • Connettore a innesto: 1 spina Schuko, 16 A
  • Temperatura di esercizio min/max: -10 a 40 °C
  • Larghezza x altezza x profondità: 236 x 233 x 85 mm
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
Cod. art. Indice di resa cromatica min (CRI) Flusso luminoso min/max Temperatura colore Temperatura colore 2 Numero UI
Prezzo/UI
0827981119
96 250 / 2500 lm 4500 K 6500 K
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
Sistema 2-in-1


Alimentabile con o senza cavo (collegamento di rete)



  • Illuminazione a 5 livelli: 250-2500 lumen

  • Tecnologia a LED COB

  • Angolo di emissione regolabile, per l'uso con supporto a rotelle

  • Tecnologia della batteria ioni di litio

  • Visualizzazione dello stato di carica/della capacità residua

Indice di resa cromatica CRI+ (media di tutti i valori 15 R) per una resa cromatica precisa e affidabile