Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 1
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 2
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 3
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 4
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 5
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 6
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 7
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 8
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 9
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 10
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 11
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 12
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI

Sorgenti luminose a intensità regolabile (10-100%): Luce con fascio a faretto da 150 a 1.500 lumen, faretto da 50 a 500 lumen

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tecnologia LED all'avanguardia per un'elevata efficienza luminosa

  • Sistema di rilevamento ostacoli ODS: Spegnimento automatico non appena un ostacolo si trova direttamente (3 cm) di fronte al sensore luminoso

  • Tecnologia della batteria agli ioni di litio, per tempi di ricarica brevi e lunga autonomia


Display LCD


Indicatore di carica della batteria


Indicazione della capacità residua della batteria


Livello di luminosità in %


Tempi di funzionamento in ore



  • Design compatto: si adatta a qualsiasi valigia portautensili/borsa portautensili

  • Riflettore fluorescente: Facile da trovare in un ambiente buio quando spento


Opzioni di montaggio multiuso (7 in 1)


  • Montaggio su supporto

  • Montaggio su treppiede con filettatura M10

  • Supporto magnetico

  • Si attacca a aste/tubi fino a un diametro di 25 mm

  • Fissaggio alla cintura

  • Montaggio a sospensione (con chiodi e viti)

  • Rotazione su 2 assi (180° o 360°)
Area di applicazione