Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED cordless Sound
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 1
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 2
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 3
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 4
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 5
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 6
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 7
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 8
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 9
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 10
Lampada da lavoro a LED cordless Sound - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED cordless Sound

Lampada da lavoro piccola e compatta con altoparlante Bluetooth integrato

  • Flusso luminoso min/max: 300 / 600 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Autonomia min/max: 2,5-5 h
  • Tempo di ricarica: 5 h
  • Classe di protezione IP, lampada: IP 65
  • Caricatore tipo di protezione IP: IP 20
  • Resistenza all’impatto: IK07
  • Tensione nominale: 3.7 V/CC
  • Capacità batteria: 5200 mAh
  • Potenza nominale: 7 W
  • Classe di protezione lampada: Protection class III/safety extra-low voltage
  • Classe di protezione caricatore: Protection class II/protective insulation
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Tensione di carica min/max: 100-240 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Tipo di attacco: USB, mini DC
  • Lunghezza cavetto di alimentazione: 1000 mm
  • Connettore a innesto: Type C euro plug
  • Temperatura di esercizio min/max: -10 a 40 °C
  • Larghezza x altezza x profondità: 87 x 92 x 75 mm
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
Cod. art. Flusso luminoso min/max Temperatura colore Autonomia min/max Tempo di ricarica Numero UI
Prezzo/UI
0827981800
300 / 600 lm 6000 K 2,5-5 h 5 h
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
Tecnologia LED COB


Per una emissione luminosa potente con illuminazione assolutamente uniforme



Tecnologia batteria agli ioni litio


Tempi d'utilizzo lunghi e ricarica rapida



Funzione wireless


È sufficiente collegare i dispositivi tramite Bluetooth e impostare la musica dal telefono cellulare.



Supporto flessibile


La base flessibile con un potente magnete consente di adattare in modo ottimale l'angolo del fascio luminoso alle rispettive condizioni di lavoro.