Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED a batteria BASIC AC/R
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante l'uso se collegata all'alimentazione di rete (CA). 5 intensità luminose: 175-3500 lumen
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La nuova tecnologia delle batterie agli ioni di litio e la protezione da sovraccarico integrata consentono la ricarica durante l'utilizzo
- La lampada può essere collegata in modo permanente alla rete elettrica
- Il cavo di alimentazione può essere scollegato velocemente e facilmente dalla lampada
- Indicatore di capacità residua/stato di carica
- Lampada da lavoro a LED, con LED SMD ad alta efficienza
- Ampio raggio, abbagliamento ridotto della luce grazie al pannello opale
- Angolo fascio luminoso regolabile in 6 posizioni
- Carcassa resistente agli urti e alla rottura
- Made in Germany
Per uso interno ed esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.