Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 1
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 2
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 3
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 4
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 5
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 6
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 7
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 8
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 9
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 10
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 11
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 12
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 13
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 14
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 15
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 16
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 17
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 18
Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH - 19

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED ricaricabile MULTIMATCH

Lampada diurna (funzione ALL DAYLIGHT) con scelta tra cinque diverse temperature di colore, dal bianco caldo (2500 K) per superfici chiare al bianco freddo (6500 K) per superfici scure.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • DUAL SYSTEM 2 in 1 con batteria sostituibile, utilizzabile con la batteria o con collegamento diretto all'alimentazione. Il caricabatterie può essere collegato direttamente alla lampada e utilizzato come alimentatore.

  • La tecnologia della batteria agli ioni di litio e la protezione integrata contro i sovraccarichi consentono agli utenti di caricare la lampada (utilizzando la batteria di riserva) e contemporaneamente continuare a lavorare (la lampada può rimanere sempre collegata alla rete elettrica).

  • Cinque livelli di luminosità: 10%, 25%, 50%, 75% e 100%

  • Indicatore di capacità residua/stato di carica

  • App BLUETOOTH® per il controllo dell'illuminazione: regolazione e controllo di un massimo di quattro lampade MULTIMATCH

  • Funzione batteria di riserva integrata: la lampada continua a funzionare per un'ora con un flusso luminoso di 1000 lumen, senza batteria o collegamento alla rete elettrica.

  • Batteria sostituibile

  • Power bank integrato e presa USB 5 V/1 A (ad esempio per ricaricare smartphone)

  • Angolo fascio luminoso regolabile ampiamente

  • Corpo robusto (stampaggio a iniezione in alluminio)
Area di applicazione