Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED ricaricabile NOVA 4K C+R
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante l'uso se collegata all'alimentazione di rete (C). Sistema DUAL 2-in-1. Alimentabile con o senza cavo (collegamento di rete).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La tecnologia delle batterie agli ioni di litio e la protezione da sovraccarico integrata consentono la ricarica durante il funzionamento
- 5 livelli di illuminazione: 400-4000 lumen
- Indicatore di capacità residua/stato di carica
- La lampada può essere collegata in modo permanente alla rete elettrica
- Il cavo di alimentazione può essere scollegato velocemente e facilmente dalla lampada
- Tecnologia COB-LED
- Angolo fascio luminoso regolabile all'infinito
- Corpo robusto (stampaggio a iniezione in alluminio)
Per uso interno ed esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.