Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R - 1
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R - 2
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R - 3
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R

La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante l'uso se collegata all'alimentazione di rete (CA). Illuminazione a 5 livelli: 200-4000 lumen

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La tecnologia all'avanguardia della batteria agli ioni di litio e la protezione da sovraccarico integrata consentono di utilizzare il dispositivo mentre è in carica


  • La lampada può essere collegata in modo permanente alla rete elettrica

  • Il cavo di alimentazione può essere scollegato velocemente e facilmente dalla lampada


  • Indicatore di capacità residua/stato di carica

  • Lampada da lavoro a LED con LED SMD ad alta efficienza (circa 110 lm/W)

  • Il coperchio opalescente produce una luce a fascio largo con un abbagliamento ridotto

  • Angolo del fascio luminoso regolabile in sei direzioni

  • Carcassa resistente agli urti e alla rottura

  • Made in Germany
Indicazione

Può essere utilizzata anche in condizioni impegnative

La lampada è stata testata per l'uso con una temperatura superficiale limitata in conformità alla norma DIN EN 60598-2-24