Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W
Lampada da lavoro LED ricaricabile, piccola ma potente, in grado di resistere ad polvere e acqua con livello di protezione IP67
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sorgente luminosa a LED SMD
Buon condizionamento termico per supportare un'emissione luminosa costante
Due intensità luminose
1000 lm e 500 lm
Cambio intensità luminosa:
massima luminosità - luminosità ridotta - spegnimento
Indicazioni stato di carica tramite LED
4 LED sul retro indicano lo stato di carica della batteria
Ricarica
Tramite cavo di ricarica con attacco USB-C
Utilizzabile con treppiede
Cavalletto sul retro con foro M8
Due magneti potenti sul cavalletto
Metodo di fissaggio aggiuntivo
Indicatore stato di carica della batteria
- Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
- Caricabatterie da 5 V 1 A con spina UE e cavo con attacco USB-C in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.