Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W
Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W - 1
Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W - 2
Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W - 3
Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W - 4
Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W - 5
Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W - 6
Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED ricaricabile ERGOPOWER MINI 10W

Lampada da lavoro LED ricaricabile, piccola ma potente, in grado di resistere ad polvere e acqua con livello di protezione IP67

  • Indice di resa cromatica min (CRI): 70
  • Flusso luminoso min/max: 500 / 1000 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Autonomia min/max: 3-6 h
  • Tempo di ricarica: 4.5 h
  • Resistenza all’impatto: IK09
  • Classe di protezione IP: IP 67
  • Tensione nominale: 5 V/CC
  • Capacità batteria: 4400 mAh
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
  • Potenza nominale: 10 W
  • Temperatura di esercizio min/max: -10 a 40 °C
  • Larghezza x altezza x profondità: 144 x 100 x 45 mm
  • Tipo di connettore: C
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
Cod. art. Indice di resa cromatica min (CRI) Flusso luminoso min/max Temperatura colore Autonomia min/max Numero UI
Prezzo/UI
0981504118
70 500 / 1000 lm 6000 K 3-6 h
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
Sorgente luminosa a LED SMD


Buon condizionamento termico per supportare un'emissione luminosa costante



Due intensità luminose


1000 lm e 500 lm



Cambio intensità luminosa:


massima luminosità - luminosità ridotta - spegnimento



Indicazioni stato di carica tramite LED


4 LED sul retro indicano lo stato di carica della batteria



Ricarica


Tramite cavo di ricarica con attacco USB-C



Utilizzabile con treppiede


Cavalletto sul retro con foro M8



Due magneti potenti sul cavalletto


Metodo di fissaggio aggiuntivo



Indicatore stato di carica della batteria

Indicazione
  • Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh

  • Caricabatterie da 5 V 1 A con spina UE e cavo con attacco USB-C in dotazione