Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 1
 -  - 2
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 3
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 4
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 5
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 6
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 7
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 8
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 9
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 10
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 11
Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro ricaricabile a LED ERGOPOWER FLAP

La lampada ricaricabile (R) può essere ricaricata quando collegata alla rete (CA)
Cinque diverse temperature di colore, adatta per quasi tutte le operazioni/applicazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • La tecnologia delle batterie agli ioni di litio e la protezione da sovraccarico integrata consentono la ricarica durante il funzionamento

  • Quattro livelli di illuminazione (funzione di memoria): 10% (600 lm/16 h), 20% (1.200 lm/8 h), 40% (2.400 lm/4 h) e 100% (6.000 lm/2 h)

  • Cinque temperature di colore: 2.700 K, 3.500 K, 4.500 K, 5.500 K e 6.500 K

  • Teste della lampada inclinabili di 90° e orientabili di 330°.

  • Indicatore di capacità residua/stato di carica

  • Altezza del supporto min/max: 1,20-2,24 m

  • Sistema a rilascio rapido per risparmiare tempo

  • Leggera ma resistente

  • Dotata di manico per facilitare il trasporto

  • Contenuto: Lampada ERGOPOWER FLAP, supporto, adattatore di alimentazione con cavo di collegamento da 5 m.
Indicazione

Quando è collegato all'alimentazione di rete (modalità CA) con il cavo di ricarica, sono disponibili solo due livelli di luminosità (1.200 lumen e 600 lumen).



Quando si inclina oltre i 9°, fissare il supporto al materiale della base utilizzando viti/chiodi.