Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada emergenza Spot LED
Modalità SE/SA 18/1 IP20
- Tensione nominale: 230 V
- Materiale della carcassa: ABS/Policarbonato
- Larghezza: 125 mm
- Altezza: 295 mm
- Classe di protezione IP: IP 20
- Flusso luminoso: 220 lm
- Profondità: 40 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Doppio isolamento
- Installabile anche su superficie infiammabile
- Corpo diffusore materiale plastico autoestinguente
- Flusso luminoso SE 220lm SA 220lm
- LED di presenza rete ed attivazione circuito
- Alimentazione 230 V 50Hz +/- 15%, 24 V dc
Montaggio dispositivo: parete, incasso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.