Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia frontale a LED a batteria DCM
Lampada diurna: cambia la temperatura del colore dal bianco caldo, (4.500 Kelvin) per superfici chiare, al bianco freddo (6.500 Kelvin) per superfici scure
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
Con controllo tramite sensore
Basta muovere la mano davanti al sensore per l'accensione/lo spegnimento
Fascio largo
Tutto il campo visivo è costantemente illuminato
Illuminazione a 2 livelli 50% (80 lumen) e 100% (160 lumen)
Tecnologia LED COB
Tecnologia batteria cordless ai polimeri di litio
CRI+ indice di resa cromatica (media di tutti i valori 15 R) per una resa cromatica precisa e affidabile
Luce altamente specializzata per impianti di climatizzazione di veicoli e confronto della vernice
Per ispezionare la vernice dopo la lucidatura. Tracce di levigatura, aloni, graffi e ammaccature sono facilmente visibili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.