Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada frontale a LED ricaricabile I-MATCH 3
Luce diurna: la temperatura del colore può essere commutata da 2500 Kelvin per superfici chiare, fino a 6500 Kelvin per superfici scure (5 diverse temperature di colore).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funzione sensore: la lampada può essere accesa o spenta passando la mano davanti al sensore.
- Regolazione dell'intensità luminosa continua dal 10% (25 lumen) al 100% (250 lumen)
- Ampio raggio (120° orizzontale, 60° verticale): l'intero campo visivo dell'operatore è illuminato in modo uniforme
- Tecnologia COB-LED
- Tecnologia batteria agli ioni litio
- Per i dettagli dei veicoli e la corrispondenza dei colori
- Per l'ispezione delle superfici verniciate dopo la lucidatura: tracce di levigatura, aloni, graffi e ammaccature risultano facilmente visibili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.