Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT
Funzione sensore: la lampada può essere accesa o spenta senza contatto, muovendo la mano davanti al sensore laterale.
- Flusso luminoso min/max: 40 / 350 lm
- Temperatura colore: 6000 K
- Focalizzabile: No
- Autonomia min/max: 2,5-7,5 h
- Tempo di ricarica: 3 h
- Classe di protezione IP, lampada: IP 20
- Tensione nominale: 3.7 V/DC
- Capacità batteria: 1200 mAh
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
- Classe di protezione lampada: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Tipo di attacco: USB tipo A, USB tipo C
- Lunghezza cavetto di alimentazione: 500 mm
- Temperatura di esercizio min/max: 0 a 40 °C
- Temperatura di carica min/max: 5 a 30 °C
- Materiale: Gomma/plastica
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Luce principale (LED COB): illumina un'area ampia, luce laterale: faretto
- 4 funzioni di illuminazione: luce principale 100% e 40%, luce laterale 100% e 40%
- Funzione luce stroboscopica (luce principale e luce laterale)
Non adatto per elmetti di protezione
Per uso interno ed esterno. Per l'utilizzo a breve e media distanza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.