Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT
Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT - 7
Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT - 1
Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Funzione sensore: la lampada può essere accesa o spenta senza contatto, muovendo la mano davanti al sensore laterale.

  • Flusso luminoso min/max: 40 / 350 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Focalizzabile: No
  • Autonomia min/max: 2,5-7,5 h
  • Tempo di ricarica: 3 h
  • Classe di protezione IP, lampada: IP 20
  • Tensione nominale: 3.7 V/DC
  • Capacità batteria: 1200 mAh
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Classe di protezione lampada: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
  • Tipo di attacco: USB tipo A, USB tipo C
  • Lunghezza cavetto di alimentazione: 500 mm
  • Temperatura di esercizio min/max: 0 a 40 °C
  • Temperatura di carica min/max: 5 a 30 °C
  • Materiale: Gomma/plastica