Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ERGOPOWER DUAL 25 W
Lampada da lavoro ricaricabile a LED con design esclusivo Würth con due intensità luminose e collegamento USB.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La lampada può essere ricaricata tramite la rete o a bordo del veicolo.
Grazie al sistema di gestione della batteria indipendente, la lampada può essere utilizzata quando il cavo di ricarica è collegato e la lampada è sotto carica = doppio uso.
Caratteristiche:
- LED SMD
- Due intensità luminose - 2500 lumen e 1000 lumen
- Con indicatore capacità residua/stato di carica
- Supporto con fori di montaggio - per il montaggio a parete o su un treppiede
- La fornitura include cavo di ricarica H07RN-F 3 m, spina Schuko (cavo di collegamento di rete 230V AC) e cavo spina accendisigari per vetture (12/24 V DC)
- Cavo di rete con collegamento autobloccante
Batteria agli ioni di litio 8,4 V 7800 mAh
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.