Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ERGOPOWER DUAL 25 W
ERGOPOWER DUAL 25 W - 1
ERGOPOWER DUAL 25 W - 2
ERGOPOWER DUAL 25 W - 3
ERGOPOWER DUAL 25 W - 4
ERGOPOWER DUAL 25 W - 5
ERGOPOWER DUAL 25 W - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ERGOPOWER DUAL 25 W

Lampada da lavoro ricaricabile a LED con design esclusivo Würth con due intensità luminose e collegamento USB.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
La lampada può essere ricaricata tramite la rete o a bordo del veicolo.



Grazie al sistema di gestione della batteria indipendente, la lampada può essere utilizzata quando il cavo di ricarica è collegato e la lampada è sotto carica = doppio uso.



Caratteristiche:


  • LED SMD

  • Due intensità luminose - 2500 lumen e 1000 lumen

  • Con indicatore capacità residua/stato di carica

  • Supporto con fori di montaggio - per il montaggio a parete o su un treppiede

  • La fornitura include cavo di ricarica H07RN-F 3 m, spina Schuko (cavo di collegamento di rete 230V AC) e cavo spina accendisigari per vetture (12/24 V DC)

  • Cavo di rete con collegamento autobloccante
Indicazione

Batteria agli ioni di litio 8,4 V 7800 mAh