Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER PEN+
Lampada portatile ricaricabile a LED  ERGOPOWER PEN+ - 1
Lampada portatile ricaricabile a LED  ERGOPOWER PEN+ - 2
Lampada portatile ricaricabile a LED  ERGOPOWER PEN+ - 3
Lampada portatile ricaricabile a LED  ERGOPOWER PEN+ - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER PEN+

Lampada luminosa compatta e potente. Con attacco di ricarica USB-C e funzione wireless.

  • Flusso luminoso luce principale: 250 lm
  • Flusso luminoso luce laterale: 70 lm
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Autonomia min/max: 1,5-3,5 h
  • Durata di illuminazione luce secondaria: 4 h
  • Tempo di ricarica: 2 h
  • Classe di protezione IP: IP 54
  • Tensione nominale: 3.7 V/CC
  • Capacità batteria: 1050 mAh
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Classe di protezione lampada: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
  • Classe di protezione caricatore: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Tipo di attacco: Wireless, USB tipo C
  • Temperatura di esercizio min/max: -10 a 40 °C
  • Tipo di connettore: C
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
Cod. art. Flusso luminoso luce principale Flusso luminoso luce laterale Temperatura colore Autonomia min/max Numero UI
Prezzo/UI
0827940117
250 lm 70 lm 6500 K 1,5-3,5 h
1 pz.
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
Due intensità luminose


  • Luce principale posizione 1: 100 lm, posizione 2: 250 lm

  • Funzione torcia 70lm


Sequenza di commutazione


Luce funziona torcia/ luce principale posizione 1, posizione 2, spenta



Indicatore LED stato di carica



Tempo di ricarica


  • Circa 2 ore tramite cavo USB

  • Circa 2,5 ore tramite pannello di ricarica


La lampada può essere caricata tramite il cavo USB-C o il pannello di ricarica wireless per il mercato europeo. ERGOPOWER PAD I, Art.0827 940 991 o PAD II, Art.0827 940 992; per mercati diversi da quello europeo. ERGOPOWER PAD, Art. 0827 940 091



Potente magnete sulla base della lampada



Kit ricarica con cavo con attacco USB e USB-C in dotazione



Pannello di ricarica NON in dotazione

Indicazione

Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 1050 mAh