Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED ricaricabile, Premium WLH 1+1
Striscia a LED da 1,2 W
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tecnologia della batteria agli ioni di litio all'avanguardia
Tempi d'utilizzo lunghi e ricarica rapida
Gancio in PVC
Girevole a 360° e ripiegabile
Con un potente magnete
Serie di LED
- Stripe LED 1 x 1,2 W
- LED 1 x 1 W (per funzione torcia)
- 1 x spia: indica quando la lampada deve essere caricata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.