Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada elettronica a LED vano motore
Lampada elettronica a LED vano motore - 5
Lampada elettronica a LED vano motore - 1
Lampada elettronica a LED vano motore - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada elettronica a LED vano motore

Con sistema d'aggancio veloce autobloccante

  • Flusso luminoso: 1590 lm
  • Classe di protezione IP: IP 64
  • Resistenza all’impatto: IK08
  • Tensione nominale min/max: 220 / 240 V/CA
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Potenza nominale: 14 W
  • Tipo cavo: H05BQ-F2x1,0 mm²
  • Lunghezza cavetto di alimentazione: 5 m
  • Numero LED: 64 PZ
  • Connettore a innesto: 1 spina di sicurezza, 16 A
  • Classe di efficienza energetica: C