Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED ricaricabile WL1 LED 3+1 W
Lampada da lavoro LED portatile per una luce uniforme in spazi ristretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Breve tempo di ricarica, lunga autonomia
Batteria con innovativa tecnologia agli ioni di litio
Sorgente luminosa COB senza ombre, lunghezza 12 cm
Lampada sottile
La testa della lampada è larga solo 8 mm
Spessore sottile
Due intensità di luce
Luce principale a LED COB da 3W, faretto a LED da 1W
Funzione torcia
Torcia sopra la sorgente luminosa sottile
Modalità della luminosità:
torcia, luce principale bassa, luce principale alta, disattivata
La sorgente luminosa sottile può essere ruotata di 120°
Stato di carica della batteria
Tre spie
Potente magnete sulla parte inferiore della lampada
Intensità luminosa regolabile:
- Luce principale bassa: 250 lm
- Luce principale alta: 450 lm
- Torcia 120 lm
Batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-2600 mAH
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.