Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED WLH 20
Luce piacevole, attenuata che crea poca ombra per lavorare con meno affaticamento
- Flusso luminoso: 620 lm
- Classe di protezione IP: IP 64
- Resistenza all’impatto: IK08
- Tensione nominale min/max: 220 / 240 V/CA
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Potenza nominale: 6 W
- Tipo cavo: H05BQ-F2x1,0 mm²
- Lunghezza cavetto di alimentazione: 5 m
- Numero LED: 20 PZ
- Connettore a innesto: 1 spina di sicurezza, 16 A
- Classe di efficienza energetica: F
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Non è necessario cambiare la lampadina
- Risparmio di tempo
- Elimina periodi di inattività
Basso consumo energetico
- Risparmio sui costi
- Rispetta l'ambiente
Non sono richiesti tempi di riscaldamento e preriscaldamento
- Massima resa luminosa immediatamente disponibile
- Ottimo avviamento a freddo
Resistente a olio, benzina e raggi UV
Made in Germany
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.