Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada portatile LED ricaricabile WL1 LED 3+1W
Lampada portatile LED ricaricabile  WL1 LED 3+1W  - 1
Lampada portatile LED ricaricabile  WL1 LED 3+1W  - 2
Lampada portatile LED ricaricabile  WL1 LED 3+1W  - 3
Lampada portatile LED ricaricabile  WL1 LED 3+1W  - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada portatile LED ricaricabile WL1 LED 3+1W

Lampada da lavoro portatile per una luce uniforme in spazi ristretti

  • Indice di resa cromatica min (CRI): 80
  • Flusso luminoso: 450 lm
  • Flusso luminoso luce principale: 450 lm
  • Flusso luminoso luce laterale: 120 lm
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Autonomia: 6 h
  • Autonomia lampada principale: 2.5 h
  • Durata di illuminazione luce secondaria: 10 h
  • Tempo di ricarica: 4 h
  • Classe di protezione IP: IP 54
  • Resistenza all’impatto: IK07
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
  • Tensione nominale: 5 V/CC
  • Capacità batteria: 2600 mAh
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 340 x 52 x 41 mm
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
Cod. art. Indice di resa cromatica min (CRI) Flusso luminoso Flusso luminoso luce principale Flusso luminoso luce laterale Numero UI
Prezzo/UI
0827940380
80 450 lm 450 lm 120 lm
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
Batteria con innovativa tecnologia agli ioni di litio


  • Breve tempo di ricarica, lunga durata della luce


Lampada sottile


  • Sorgente luminosa COB senza ombre, lunghezza 12 cm


Caratteristiche


  • Luce principale a LED COB da 5W, faretto a LED da 1W

  • Design sottile - la testa dell'apparecchiatura di illuminazione ha una larghezza di soli 8 mm

  • Due intensità di luce

  • Sorgente luminosa sulla testa della lampada - funzione torcia

  • Modalità della luminosità: torcia, luce principale bassa, luce principale alta, disattivata

  • La testa della lampada può essere ruotata di 120°

  • Indicazione stato di carica della batteria con tre LED

  • Potente magnete sulla parte inferiore della lampada

  • Batteria con innovativa tecnologia agli ioni di litio

  • Breve tempo di ricarica, lunga durata della luce

  • Alimentazione e cavo USB in dotazione
Indicazione Batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-2600 mAH