Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 1
 -  - 2
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 3
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 4
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 5
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 6
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 7
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 8
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 9
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 10
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 11
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 12
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 13
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+ - 14

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+

Funzione wireless - in alternativa la lampada può essere caricata in modalità wireless tramite pannello di ricarica wireless ERGOPOWER PAD I o II

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ambiente di lavoro sotto controllo


  • Ideale per le aree difficili da raggiungere grazie alla forma sottile della testa della lampada da 21 x 9 mm, pieghevole a 180° e girevole a 270°

  • Fissaggio su tutte le superfici metalliche grazie a un potente magnete nella base della lampada

  • Sospensione semplice della lampada grazie al robusto gancio pieghevole in metallo

  • Regolazione luminosa in base all'ambiente di lavoro grazie alla luce principale dimmerabile in continua fino a 700 lumen

  • Pratica funzione torcia

  • Identificazione rapida della capacità residua, del livello di carica e dell'intensità luminosa in % sul display digitale


Utilizzo semplice


  • La ricarica wireless è possibile utilizzando il panello di ricarica opzionale ERGOPOWER PAD I o II

  • Ricaricabile sia tramite l'attacco USB-C o tramite la ricarica wireless

  • Spegnimento automatico della luce principale non appena la testa della lampada viene ripiegata con il lato di emissione luminosa rivolto verso il corpo della lampada

  • Breve tempo di ricarica e lunga durata dell'illuminazione, grazie alla tecnologia delle batterie agli ioni di litio ricaricabili


Contenuto


  • Lampada portatile, cavo USB-A/USB-C, alimentatore 100-240 V 50/60 Hz
Indicazione

I pannelli ricarica wireless ERGOPOWER PAD I o II opzionali devono essere ordinati separatamente.

Area di applicazione