Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+
Funzione wireless - in alternativa la lampada può essere caricata in modalità wireless tramite pannello di ricarica wireless ERGOPOWER PAD I o II
- Flusso luminoso luce principale: 700 lm
- Flusso luminoso luce laterale: 100 lm
- Durata di illuminazione luce secondaria: 7 h
- Tempo di ricarica: 3.5 h
- Resistenza all’impatto: IK07
- Classe di protezione IP, lampada: IP 54
- Caricatore tipo di protezione IP: IP 20
- Tensione nominale: 3.7 V/DC
- Capacità batteria: 2600 mAh
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
- Classe di protezione lampada: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Classe di protezione caricatore: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Tipo di attacco: Wireless, USB tipo C
- Lunghezza cavetto di alimentazione: 1000 mm
- Temperatura di esercizio min/max: -10 a 40 °C
- Lunghezza x larghezza x altezza: 277 x 46 x 30 mm
- Tipo di spina: C
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ambiente di lavoro sotto controllo
- Ideale per le aree difficili da raggiungere grazie alla forma sottile della testa della lampada da 21 x 9 mm, pieghevole a 180° e girevole a 270°
- Fissaggio su tutte le superfici metalliche grazie a un potente magnete nella base della lampada
- Sospensione semplice della lampada grazie al robusto gancio pieghevole in metallo
- Regolazione luminosa in base all'ambiente di lavoro grazie alla luce principale dimmerabile in continua fino a 700 lumen
- Pratica funzione torcia
- Identificazione rapida della capacità residua, del livello di carica e dell'intensità luminosa in % sul display digitale
Utilizzo semplice
- La ricarica wireless è possibile utilizzando il panello di ricarica opzionale ERGOPOWER PAD I o II
- Ricaricabile sia tramite l'attacco USB-C o tramite la ricarica wireless
- Spegnimento automatico della luce principale non appena la testa della lampada viene ripiegata con il lato di emissione luminosa rivolto verso il corpo della lampada
- Breve tempo di ricarica e lunga durata dell'illuminazione, grazie alla tecnologia delle batterie agli ioni di litio ricaricabili
Contenuto
- Lampada portatile, cavo USB-A/USB-C, alimentatore 100-240 V 50/60 Hz
I pannelli ricarica wireless ERGOPOWER PAD I o II opzionali devono essere ordinati separatamente.
Per uso in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.