Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BOOST
Lampada portatile a LED con modalità BOOST aggiuntiva
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design esclusivo Würth
Corpo bicomponente per una presa più sicura
Grado di protezione IP65
Elevata flessibilità
Un gancio
Cinturino da polso
Luce principale a LED SMD da 10 W, faretto a LED da 3 W
Funzione torcia
Faretto sulla superficie superiore della lampada
Faretto, luce principale, spenta
Cambio intensità luminosa
Modalità BOOST aggiuntiva per un flusso luminoso di 1.000 lumen
La testa della lampada può essere ruotata di 160 °
Magneti robusti
Due magneti sul lato posteriore e uno nella base della lampada
Stato di carica della batteria
Quattro LED
Ricarica tramite USB tipo C
Breve tempo di ricarica, lunga autonomia della lampada
La più recente tecnologia agli ioni di litio per batterie
Batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 4400 mAh, 16,28 Wh
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.