Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.4
Lampada portatile con LED SMD, magnete, gancio girevole e pieghevole
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Illuminazione perfetta
- Facile sospensione della lampada grazie al gancio in plastica pieghevole e girevole a 360°
- Fissaggio su tutte le superfici metalliche grazie a un potente magnete nella base della lampada
- Ideale per illuminare un ambiente di lavoro grazie alla sua luce principale da 250 lumen
- Identificazione rapida di una batteria scarica grazie alla spia
Funzionamento continuo
- Breve tempo di ricarica e lunga durata dell'illuminazione, grazie alla tecnologia delle batterie agli ioni di litio ricaricabili
- Facile e veloce da utilizzare ovunque grazie alla forma compatta
Contenuto
- Lampada portatile, cavo USB-A/USB-C, alimentatore 100-240 V 50/60 Hz
Nota: Conversione attacco micro-USB a attacco USB-C
- Per lampade con attacco micro-USB ordinare il caricabatterie/cavo Art. 0827940214
- Per lampade con attacco USB-C ordinare il caricabatterie/cavo Art. 0827940222
Per uso in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.