Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.4
Lampada portatile con LED SMD, magnete, gancio girevole e pieghevole
- Flusso luminoso: 250 lm
- Autonomia: 5 h
- Tempo di ricarica: 4 h
- Resistenza all’impatto: IK07
- Classe di protezione IP, lampada: IP 65
- Caricatore tipo di protezione IP: IP 20
- Tensione nominale: 3.7 V/DC
- Capacità batteria: 2000 mAh
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
- Classe di protezione lampada: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Classe di protezione caricatore: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Tensione di carica min/max: 100-240 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Tipo di attacco: USB tipo A, USB tipo C
- Lunghezza cavetto di alimentazione: 1200 mm
- Temperatura di esercizio min/max: -5 a 40 °C
- Temperatura di carica min/max: 5 a 30 °C
- Lunghezza x larghezza x altezza: 78 x 33 x 113 mm
- Tipo di spina: C
- In dotazione: Battery LED hand-held lamp, power adapter, operating instructions
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Illuminazione perfetta
- Facile sospensione della lampada grazie al gancio in plastica pieghevole e girevole a 360°
- Fissaggio su tutte le superfici metalliche grazie a un potente magnete nella base della lampada
- Ideale per illuminare un ambiente di lavoro grazie alla sua luce principale da 250 lumen
- Identificazione rapida di una batteria scarica grazie alla spia
Funzionamento continuo
- Breve tempo di ricarica e lunga durata dell'illuminazione, grazie alla tecnologia delle batterie agli ioni di litio ricaricabili
- Facile e veloce da utilizzare ovunque grazie alla forma compatta
Contenuto
- Lampada portatile, cavo USB-A/USB-C, alimentatore 100-240 V 50/60 Hz
Nota: Conversione attacco micro-USB a attacco USB-C
- Per lampade con attacco micro-USB ordinare il caricabatterie/cavo Art. 0827940214
- Per lampade con attacco USB-C ordinare il caricabatterie/cavo Art. 0827940222
Per uso in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.